AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM00293 PRESA FEM.TUTTA IS2,5 4,8X0,5 - 00293

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM00293 PRESA FEM.TUTTA IS2,5 4,8X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Dimensioni del connettore - Piatto 4,8 x 0,5 mm

  • Isolamento - Completamente isolato

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629002937

Codice prodotto

BMM00293

Cod. produttore

00293

Produttore

BMM

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Dimensioni del connettore:

Piatto 4,8 x 0,5 mm

Isolamento:

Completamente isolato

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

TERM. CONN. RAP. PREISOL. PVC FEMM TUTTA ISOL. 2,5 4,8X0,5