BM SPA - BMM000960240 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 24 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 242 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 112 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230025155
Codice prodotto
BMM000960240
Cod. produttore
000960240
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
24 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
242 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
112 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no


