BM SPA - BMM000960220 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 22 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 216 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 100 mm
Confezione
3 PZ
EAN
8014230025148
Codice prodotto
BMM000960220
Cod. produttore
000960220
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
22 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
216 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
100 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no


