BM SPA - BMM000960170 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 17 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 174 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 79 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8014230025124
Codice prodotto
BMM000960170
Cod. produttore
000960170
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
17 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
174 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
79 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no


