AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM000960160 Chiavi maschio esagonale piegate cromate

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM000960160 Chiavi maschio esagonale piegate cromate

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 16 mm

  • Modello - Ad angolo retto

  • Lunghezza complessiva - 165 mm

  • Con foro per viti con piolino - no

  • Lunghezza ala corta - 75 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014230424897

Codice prodotto

BMM000960160

Cod. produttore

000960160

Produttore

BMM

Apertura di chiave:

16 mm

Modello:

Ad angolo retto

Lunghezza complessiva:

165 mm

Con foro per viti con piolino:

no

Lunghezza ala corta:

75 mm

Con testa sferica:

no

Con perno di centraggio:

no

Modello per viti antifurto:

no

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936