BM SPA - BMM000960070 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 7 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 99 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 40 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8014230025056
Codice prodotto
BMM000960070
Cod. produttore
000960070
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
7 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
99 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
40 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no


