BM SPA - BMM000960060 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 6 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 94 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 37 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8014230025049
Codice prodotto
BMM000960060
Cod. produttore
000960060
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
6 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
94 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
37 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no


