BM SPA - BMM000960055 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 5.5 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 88 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 35 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8014230847030
Codice prodotto
BMM000960055
Cod. produttore
000960055
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
5.5 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
88 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
35 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no


