BM SPA - BMM000960050 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 5 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 83 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 32 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8014230025032
Codice prodotto
BMM000960050
Cod. produttore
000960050
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
5 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
83 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
32 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no


