BM SPA - BMM000960040 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 4 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 72 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 28 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8014230025018
Codice prodotto
BMM000960040
Cod. produttore
000960040
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
4 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
72 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
28 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no


