BM SPA - BMM000960030 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 3 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 64 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 22 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8014230024998
Codice prodotto
BMM000960030
Cod. produttore
000960030
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
3 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
64 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
22 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no


