BM SPA - BMM000960013 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 0.9 mm
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 35 mm
Con foro per viti con piolino - no
Lunghezza ala corta - 8 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8014230795454
Codice prodotto
BMM000960013
Cod. produttore
000960013
Produttore
BMM
Apertura di chiave:
0.9 mm
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
35 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Lunghezza ala corta:
8 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no


