BM SPA - BMM000550108 Chiavi a forchetta doppie cromate - 000550108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione semplice (unilaterale) - no
Apertura di chiave minore - 30 mm
Apertura di chiave maggiore - 32 mm
Lunghezza - 297 mm
Larghezza testa grande - 67.5 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8014230021911
Codice prodotto
BMM000550108
Cod. produttore
000550108
Produttore
BMM
Versione semplice (unilaterale):
no
Apertura di chiave minore:
30 mm
Apertura di chiave maggiore:
32 mm
Lunghezza:
297 mm
Larghezza testa grande:
67.5 mm
Larghezza testa piccola:
63.5 mm
Altezza della testa grande:
9 mm
Altezza della testa piccola:
9 mm


