AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM000550024 Chiavi a forchetta doppie cromate

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM000550024 Chiavi a forchetta doppie cromate

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione semplice (unilaterale) - no

  • Apertura di chiave minore - 8 mm

  • Apertura di chiave maggiore - 10 mm

  • Lunghezza - 140 mm

  • Larghezza testa grande - 21.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014230021645

Codice prodotto

BMM000550024

Cod. produttore

000550024

Produttore

BMM

Versione semplice (unilaterale):

no

Apertura di chiave minore:

8 mm

Apertura di chiave maggiore:

10 mm

Lunghezza:

140 mm

Larghezza testa grande:

21.5 mm

Larghezza testa piccola:

19.5 mm

Altezza della testa grande:

4 mm

Altezza della testa piccola:

4 mm

Chiavi a forchetta doppie cromate • Ingombro delle teste ridotto. • Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1