BM SPA - BMM000420834 Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla - 000420834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forchetta - 34 mm
Apertura poligonale - 34 mm
Piegata - sì
Lunghezza - 360 mm
Larghezza forchetta - 71.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230831978
Codice prodotto
BMM000420834
Cod. produttore
000420834
Produttore
BMM
Apertura forchetta:
34 mm
Apertura poligonale:
34 mm
Piegata:
sì
Lunghezza:
360 mm
Larghezza forchetta:
71.5 mm
Larghezza poligonale:
55 mm
Altezza poligonale:
21 mm
Altezza forchetta:
16 mm
Modello antiscintilla:
sì
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla


