AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM000340803 Scalpelli piatti antiscintilla

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM000340803 Scalpelli piatti antiscintilla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza di taglio - 24 mm

  • Lunghezza - 250 mm

  • Forma del tagliente - Piatta

  • Con paramani - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230799681

Codice prodotto

BMM000340803

Cod. produttore

000340803

Produttore

BMM

Larghezza di taglio:

24 mm

Lunghezza:

250 mm

Forma del tagliente:

Piatta

Con paramani:

no

Scalpelli piatti antiscintilla