BM SPA - BMM000340001 Scalpelli piatti tipo normale cromati - 000340001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza di taglio - 14.5 mm
Lunghezza - 125 mm
Forma del tagliente - Piatta
Con paramani - no
Larghezza fusto - 10 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8014230020198
Codice prodotto
BMM000340001
Cod. produttore
000340001
Produttore
BMM
Larghezza di taglio:
14.5 mm
Lunghezza:
125 mm
Forma del tagliente:
Piatta
Con paramani:
no
Larghezza fusto:
10 mm
Scalpelli piatti tipo normale cromati


