BFT - BFTP930125 00001 ELI 250 N BT 24V - P930125 00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima larghezza dell'anta - 3500 mm
Peso massimo per anta - 400 kg
Tipo di corrente - DC
Tensione del motore - 24 V
Posizionabile su pilastro / stipite - no
Confezione
1 PZ
EAN
8027908396693
Codice prodotto
BFTP930125 00001
Cod. produttore
P930125 00001
Produttore
SFY
Massima larghezza dell'anta:
3500 mm
Peso massimo per anta:
400 kg
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
no