AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BFT - BFTD113748 00002 RADIUS B LTA230 R1 LAMPEG.STAND.4MT BFT - D113748 00002

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFTD113748 00002 RADIUS B LTA230 R1 LAMPEG.STAND.4MT BFT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Colore della calotta - Giallo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione nominale AC a 60 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908388490

Codice prodotto

BFTD113748 00002

Cod. produttore

D113748 00002

Produttore

SFY

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Colore della calotta:

Giallo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione nominale AC a 60 Hz:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230V