AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2613299 WIND AC A230/240-76 EF 230V - 2613299

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2613299 WIND AC A230/240-76 EF 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908719560

Codice prodotto

BFT2613299

Cod. produttore

2613299

Produttore

SFY

Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 240 mm. Coppia massima 226 Nm e potenza assorbita pari a 630 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.
Tecnologie:EE LINK
Consigliata - LUNA AC B 230V 50/60HZ - D114183 00002