AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BFT - BFT2611991 WIND RMB KIT 130B 200-230 EF AUTO

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 200 mm

  • Lunghezza - 325 mm

  • Coppia di rotazione - 130 Nm

  • Per tapparelle / serrande -

  • Diametro del tubo a ogiva - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908487742

Codice prodotto

BFT2611991

Cod. produttore

2611991

Produttore

SFY

Diametro esterno:

200 mm

Lunghezza:

325 mm

Coppia di rotazione:

130 Nm

Per tapparelle / serrande:

Diametro del tubo a ogiva:

60 mm

Kit per serrande. Il kit comprende: 1 operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200-220 mm. Coppia massima 130Nm e potenza assorbita pari a 400 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. (cod. P910042 00002); 1 cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico (cod. N574039); 1 trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code (cod. D111906); 1 quadro di comando 230 V max per un operatore per tapparelle o serrande (cod. D113717 00002); 1 coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. (cod. P111526); 1 lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230V (cod. D113748 00002); 1 supporto a muro per lampeggiante serie B LTA (cod. P123025)