BFT - BFT2611940 PHOBOS BT KIT A40 - 2611940

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 4000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 500 kg
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8027908466792
Codice prodotto
BFT2611940
Cod. produttore
2611940
Produttore
SFY
Modello:
A due ante
Massima larghezza dell'anta:
4000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
500 kg
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì



