BFT - BFT2611928 PHOBOS AC KIT A50 - 2611928

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 5000 mm
Peso massimo per anta - 500 kg
Tipo di corrente - DC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027908466709
Codice prodotto
BFT2611928
Cod. produttore
2611928
Produttore
SFY
Modello:
A due ante
Massima larghezza dell'anta:
5000 mm
Peso massimo per anta:
500 kg
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
230 V
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì



