BFT - BFT2611927 PHOBOS AC KIT A25 - 2611927

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 2500 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 400 kg
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8027908466662
Codice prodotto
BFT2611927
Cod. produttore
2611927
Produttore
SFY
Modello:
A due ante
Massima larghezza dell'anta:
2500 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
400 kg
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Con ricevitore radio:
sì


