AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2611902 OROKIT 230V50HZ 1MITTO4 - 2611902

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2611902 OROKIT 230V50HZ 1MITTO4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 1800 mm

  • Azionamento - Idraulico

  • Peso massimo per anta - 180 kg

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908193315

Codice prodotto

BFT2611902

Cod. produttore

2611902

Produttore

SFY

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

1800 mm

Azionamento:

Idraulico

Peso massimo per anta:

180 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Funzione rallentamento corsa:

no

Frequenza radio ricevitore:

433 MHz

Con telecomando:

Con unità di controllo motore:

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

Kit per ante fino a 1.8 m e 180 kg di peso con operatori oleodinamici irreversibili ad impiego semiintensivo. Tempo di manovra 20 sec. Kit composto da: 2 operatori oleodinamici irreversibili per ante a battente fino a 1.8 m e 180 kg di peso, impiego semi-intensivo . Tempo di manovra 20 sec. (cod. ORO); 1 trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code (cod. MITTO B RCB04 R1); 1 quadro di comando per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli a battente (cod. ALCOR N); 1 selettore a chiave da esterno antivandalismo con struttura in metallo (cod. Q.BO KEY WM AV); 1 lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230V (cod. RADIUS B LTA 230 R1 L); 1 coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. (cod. DESME A.15); 1 cartello di segnalazione (CMS)