AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2611900 KIT LUX MB-MITTO4-RADIUS-230V - 2611900

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 2300 mm

  • Azionamento - Idraulico

  • Peso massimo per anta - 300 kg

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908190406

Codice prodotto

BFT2611900

Cod. produttore

2611900

Produttore

SFY

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

2300 mm

Azionamento:

Idraulico

Peso massimo per anta:

300 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Funzione rallentamento corsa:

no

Con unità di controllo motore:

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

Gamma completa di pistoni oleodinamici ad uso molto intensivo, adatti a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale. Compatti e robusti possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 5 metri di larghezza e fino a 800 kg di peso. Disponibili in versioni reversibili o irreversibili, garantiscono la massima precisione nella regolazione della coppia grazie alle valvole di by-pass.Il rallentamento nella fase di chiusura (versioni R) garantisce movimenti silenziosi e fluidianche sulle ante più grandi. La vite di regolazione, inoltre, permette di adattare l’intensità del rallentamento alle esigenze di ogni situazione. Le valvole di by-pass permettono nelle versioni in 230V di regolare con precisione la coppia in apertura edin chiusura in modo separato ed indipendente. Struttura completamente in alluminio con trattamento di anodizzazione ad alta resistenza.