AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BFT - BFT2611897 E5 SMART BT KIT A12 - 1209 -R930153 0000

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2611897 E5 SMART BT KIT A12 - 1209 -R930153 0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 1200 mm

  • Peso massimo per anta - 80 kg

  • Finecorsa - Finecorsa interno

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908552723

Codice prodotto

BFT2611897

Cod. produttore

2611897

Produttore

SFY

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

1200 mm

Peso massimo per anta:

80 kg

Finecorsa:

Finecorsa interno

Tensione del motore:

24 V

Funzione rallentamento corsa:

Frequenza radio ricevitore:

433 MHz

Con telecomando:

Con unità di controllo motore:

Posizionabile su pilastro / stipite:

Con ricevitore radio:

Kit completo 24V per cancelli pedonali fino a 1,2 metri e fino a 80kg. Controllo dei finecorsa tramite encoder assoluto. Velocità di manovra tra 4,5 e 6,5 secondi (compreso rallentamento). Operatore 24V elettromeccanico reversibile per ante di cancelli battenti pedonali e carrabili ad uso residenziale, condominiale e zone commerciali. Le ridotte dimensioni ne consentono l’installazione su pilastri e colonne di piccole dimensioni (larghezza minima richiesta 8cm). L’opzione braccio a slitta permette di superare problemi di vincoli quali muri o ostacoli in prossimità dell’operatore. Il funzionamento a finecorsa è regolato con encoder assoluto. La sicurezza dell’operatore è garantita dal sistema d-track, che determina in modo preciso posizione e forza con cui muovere il cancello, dalla frizione interna all’operatore e dai nuovi bracci articolato e a slitta con geometria anticesoiamento. Il kit comprende: 1 Operatore 24V per cancelli battenti fino a 80Kg e 1,2 m di lunghezza (E5 BT A12); 1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code (Mitto B RCB 04 R1); 1 Slitta a leva per cancelli pedonali (LS12); 1 Cartello di segnalazione (Cms); 1 Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo (THALIA)