BFT - BFT2611890 VIRGO SMART BT A 20 KIT ITA 24-230V - 2611890

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 2000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 200 kg
Tensione del motore - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027908523815
Codice prodotto
BFT2611890
Cod. produttore
2611890
Produttore
SFY
Modello:
A due ante
Massima larghezza dell'anta:
2000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
200 kg
Tensione del motore:
24 V
Funzione rallentamento corsa:
sì
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì


