BFT - BFT2611889 ELI AC KIT A35 VELOCE NV - 2611889

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 3500 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027908561718
Codice prodotto
BFT2611889
Cod. produttore
2611889
Produttore
SFY
Modello:
A due ante
Massima larghezza dell'anta:
3500 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Con ricevitore radio:
sì


