BFT - BFT2611868 DEIMOS AC KIT A800 SL DN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - sì
Peso massimo del cancello - 800 kg
Con comando di sblocco a chiave - sì
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Frequenza radio ricevitore - 433 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
8027908542304
Codice prodotto
BFT2611868
Cod. produttore
2611868
Produttore
SFY
Con telecomando:
sì
Peso massimo del cancello:
800 kg
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con unità di controllo motore:
sì