BFT - BFT2611824 DEIMOS BT KIT A600 ITA - 2611824
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - sì
Peso massimo del cancello - 600 kg
Con comando di sblocco a chiave - sì
Tensione di alimentazione AC - 24 V
Con ricevitore radio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8027908437280
Codice prodotto
BFT2611824
Cod. produttore
2611824
Produttore
SFY
Con telecomando:
sì
Peso massimo del cancello:
600 kg
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Tensione di alimentazione AC:
24 V
Con ricevitore radio:
sì
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con unità di controllo motore:
sì


