AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2611779 KIT MIME AC

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2611779 KIT MIME AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908499288

Codice prodotto

BFT2611779

Cod. produttore

2611779

Produttore

SFY

Kit ricevente composto da: 1 ricevente miniaturizzata bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti (cod. D113824); 1 trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore Bianco Clear Ice (cod. D111947)