AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2611750 IGEA LB 230V PER PORTE A LIBRO - 2611750

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2611750 IGEA LB 230V PER PORTE A LIBRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 250 kg

  • Finecorsa - Finecorsa interno

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908260901

Codice prodotto

BFT2611750

Cod. produttore

2611750

Produttore

SFY

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

250 kg

Finecorsa:

Finecorsa interno

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

20 V

Con unità di controllo motore:

no

Motoriduttore elelttromeccanico per porte a libro tipo industriale, con massimo due pannelli per anta, , finecorsa elettromeccanico incorporato e sistema sblocco a cavo d'acciaio deportabile, capacità di sollevamento 250Kg, 230V.