BFT - BFT2611746 IGEA LB BT PER PORTE A LIBRO 24V - 2611746

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 250 kg
Finecorsa - Finecorsa interno
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8027908214829
Codice prodotto
BFT2611746
Cod. produttore
2611746
Produttore
SFY
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
250 kg
Finecorsa:
Finecorsa interno
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Funzione rallentamento corsa:
sì
Con unità di controllo motore:
no


