BFT - BFT2611583 DEIMOS BT A400 - 2611583

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Peso massimo del cancello - 400 kg
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Con unità di controllo motore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8027908427823
Codice prodotto
BFT2611583
Cod. produttore
2611583
Produttore
SFY
Peso massimo del cancello:
400 kg
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Con unità di controllo motore:
sì
Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min.



