AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2611573 PEGASO BCJA645W12 SEZ IND 400V SB UP

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2611573 PEGASO BCJA645W12 SEZ IND 400V SB UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Con guida di scorrimento - no

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908405876

Codice prodotto

BFT2611573

Cod. produttore

2611573

Produttore

SFY

Tensione nominale:

400 V

Con guida di scorrimento:

no

Con illuminazione:

no

Motore per automazione cancelli basculanti tensione 400V.