BFT - BFT2611567 PEGASO BCJA625L11 SEZ IND 230V C UP - 2611567

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Con guida di scorrimento - no
Con illuminazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8027908405845
Codice prodotto
BFT2611567
Cod. produttore
2611567
Produttore
SFY
Tensione nominale:
230 V
Con guida di scorrimento:
no
Con illuminazione:
no
Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali con superficie max 25 m² ed impiego semi-intensivo. Alimentazone 230 V. velocità max 24 rpm. coppia max 70 Nm. sblocco a catena. ip54



