BFT - BFT2611498 WIND RMB 170B 200-230V50HZ EF BFT - 2611498

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 220 mm
Lunghezza - 355 mm
Coppia di rotazione - 170 Nm
Per tapparelle / serrande - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8027908437464
Codice prodotto
BFT2611498
Cod. produttore
2611498
Produttore
SFY
Diametro esterno:
220 mm
Lunghezza:
355 mm
Coppia di rotazione:
170 Nm
Per tapparelle / serrande:
sì
Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200mm. Coppia massima 170Nm e potenza assorbita pari a 600W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.



