BFT - BFT2611494 WIND RMB 130B 200-230V50HZ EF BFT - 2611494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 220 mm
Lunghezza - 325 mm
Coppia di rotazione - 130 Nm
Per tapparelle / serrande - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8027908434593
Codice prodotto
BFT2611494
Cod. produttore
2611494
Produttore
SFY
Diametro esterno:
220 mm
Lunghezza:
325 mm
Coppia di rotazione:
130 Nm
Per tapparelle / serrande:
sì
Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200mm. Coppia massima 130Nm e potenza assorbita pari a 400W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.