BFT - BFT2607544 RADIUS LED BT A R1 W 24V - 2607544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale in corrente continua - 24...24 V
Tipo di tensione - DC
Colore della calotta - Neutro
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8027908558848
Codice prodotto
BFT2607544
Cod. produttore
2607544
Produttore
SFY
Tensione nominale in corrente continua:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Colore della calotta:
Neutro
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP44
Lampada:
LED


