BFT - BFT2604051 ARES ULTRA BT KIT A1500 - 2604051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Peso massimo del cancello - 1500 kg
Tensione di alimentazione AC - 24 V
Funzione rallentamento corsa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8027908565501
Codice prodotto
BFT2604051
Cod. produttore
2604051
Produttore
SFY
Peso massimo del cancello:
1500 kg
Tensione di alimentazione AC:
24 V
Funzione rallentamento corsa:
sì
Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg di peso. Velocità anta 9 m/min.


