AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2604050 ARES VELOCE SMART BT KIT A500 - 2604050

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2604050 ARES VELOCE SMART BT KIT A500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura automatica -

  • Con telecomando -

  • Peso massimo del cancello - 500 kg

  • Con comando di sblocco a chiave -

  • Tensione di alimentazione AC - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908565495

Codice prodotto

BFT2604050

Cod. produttore

2604050

Produttore

SFY

Chiusura automatica:

Con telecomando:

Peso massimo del cancello:

500 kg

Con comando di sblocco a chiave:

Tensione di alimentazione AC:

24 V

Con ricevitore radio:

Funzione rallentamento corsa:

Frequenza radio ricevitore:

433 MHz

Con unità di controllo motore:

Kit completo 24V per cancelli scorrevoli fino a 500kg di peso. Velocità massima dell’anta 25m/min. Finecorsa elettromeccanico. Centrale U-Link con display e morsetti standard estraibili. Il kit comprende: 1 Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 500 Kg (ARES VELOCE SMART BT A500); 1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code (Mitto B RCB 04 R1); 1 Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo (Q.Bo Key WM AV); 1 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc (Compacta A20-180); 1 Lampeggiante 24V con antenna integrata (Radius B LTA 24 R1); 1 Cartello di segnalazione (Cms); 1 Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo (Merak); 1 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale (Clonix 64)