AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2601473 ELI AC A40 (220-230V 50/60HZ) - 2601473

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2601473 ELI AC A40 (220-230V 50/60HZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima larghezza dell'anta - 4000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908555953

Codice prodotto

BFT2601473

Cod. produttore

2601473

Produttore

SFY

Massima larghezza dell'anta:

4000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Tensione del motore:

230 V

Operatore elettromeccanico interrato 230 V per cancelli battenti fino a 4 m di lunghezza.