AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2601454 ELI BT A35 V (24V) - 2601454

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2601454 ELI BT A35 V (24V)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908556165

Codice prodotto

BFT2601454

Cod. produttore

2601454

Produttore

SFY

Operatore elettromeccanico interrato 24 V per cancelli battenti fino a 3,5 m di lunghezza.
Tecnologie:u-security,Tragitto Dinamico,EasyAXS,U-link
Consigliata - THALIA BT A80 DUO - D114215 00002