AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2601403 E5 BT A12 (24V) - 2601403

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2601403 E5 BT A12 (24V)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908551641

Codice prodotto

BFT2601403

Cod. produttore

2601403

Produttore

SFY

Operatore elettromeccanico pedonale compatto reversibile di minimo ingombro installabile su pilastri o colonne di soli 80mm di larghezza
Applicazione per ante pedonali fino a 1,2m di larghezza e fino a 80kg di peso
Chiude in 6,5s (condizioni di installazione ideali)
Operatore dotato di leva primaria, a cui va aggiunto il braccio articolato o la leva a slitta corta (accessori)
Tecnologie:Tragitto Dinamico,24V,u-security,U-link,EasyAXS
Consigliata - THALIA BT A80 DUO - D114215 00002