AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2601301 SP3500 MOTORE 220-230V 50/60HZ TRIF.

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2601301 SP3500 MOTORE 220-230V 50/60HZ TRIF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso massimo del cancello - 3500 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con unità di controllo motore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908375520

Codice prodotto

BFT2601301

Cod. produttore

2601301

Produttore

SFY

Peso massimo del cancello:

3500 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con unità di controllo motore:

Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg di peso. Velocità anta 10 m/min. Finecorsa Elettromeccanico . Alimentazione 230 V trifase.