BFT - BFT2601300 SUB G SC OPER.OLEOD DX 220V-230V50/60HZ - 2601300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, solo destra
Massima larghezza dell'anta - 1800 mm
Peso massimo per anta - 800 kg
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027908145284
Codice prodotto
BFT2601300
Cod. produttore
2601300
Produttore
SFY
Modello:
A una anta, solo destra
Massima larghezza dell'anta:
1800 mm
Peso massimo per anta:
800 kg
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Operatore oleodinamico interrato per ante a battente fino a 1.8 m Tempo di manovra 33 sec Operatore Destro.


