AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2601016 SUB BT 2B OPERATORE OLEODINAMICO 24V - 2601016

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 2500 mm

  • Peso massimo per anta - 800 kg

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908376817

Codice prodotto

BFT2601016

Cod. produttore

2601016

Produttore

SFY

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

2500 mm

Peso massimo per anta:

800 kg

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con unità di controllo motore:

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Operatore irreversibile oleodinamico interrato a bassa tensione per ante a battente fino a 2.5 m. 800 kg di peso.