AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2600975 SUB ER SC OPER.OLEOD DX 220V-230V50/60HZ

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2600975 SUB ER SC OPER.OLEOD DX 220V-230V50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, solo destra

  • Massima larghezza dell'anta - 2500 mm

  • Azionamento - Idraulico

  • Peso massimo per anta - 800 kg

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908145574

Codice prodotto

BFT2600975

Cod. produttore

2600975

Produttore

SFY

Modello:

A una anta, solo destra

Massima larghezza dell'anta:

2500 mm

Azionamento:

Idraulico

Peso massimo per anta:

800 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Funzione rallentamento corsa:

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

operatore oleodinamico interrato ad uso intensivo, adatto a qualsiasi tipo di applicazione. compatto e robusto puo automatizzare ante e cancelli finoa 2.5 metri di lunghezza e fino a 800 Kg di peso