AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2600875 GIOTTO BT A 30 U 230V50 - 2600875

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbarra

  • Larghezza del passaggio - 3...3 m

  • Tensione di alimentazione - 24...24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908492876

Codice prodotto

BFT2600875

Cod. produttore

2600875

Produttore

SFY

Modello:

Sbarra

Larghezza del passaggio:

3...3 m

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura 4 sec . Reazione all’urto tramite encoder. Colore grigio RAL 7015